曜日別特売
- 車種専用ダッシュマット 蒼星(アース) No.103 ブルーテックキャンター標準 (白線認識センサー付き) H30/01~ 雅 85671365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 車種専用ダッシュマット 蒼星(アース) No.103 ブルーテックキャンター標準 (白線認識センサー付き) H30/01~ 雅 85671365
- 車種専用ダッシュマット 蒼星(アース) No.103 ブルーテックキャンター標準 (白線認識センサー付き) H30/01~ 雅 85671365
- 車種専用ダッシュマット 蒼星(アース) No.103 ブルーテックキャンター標準 (白線認識センサー付き) H30/01~ 雅 85671365

車種専用ダッシュマット 蒼星(アース) No.103 ブルーテックキャンター標準 (白線認識センサー付き) H30/01~

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
ブラック
内容量1枚注文コード85671365品番-
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

抜群の光沢感があり、見る角度や光り方によって違った表情を魅せるドット柄の新エナメルレザーを使用。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途
内装パーツ
ブラック
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
ブルーテックキャンター標準 (白線認識センサー付き) H30/01~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする