曜日別特売
DM-MR95BK 車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.95 S200系 ハイジェットトラックジャンボ/トラック共通(助手席小物入無)※カーゴ不可 雅 85782656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM-MR95BK 車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.95 S200系 ハイジェットトラックジャンボ/トラック共通(助手席小物入無)※カーゴ不可 雅 85782656
DM-MR95BK 車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.95 S200系 ハイジェットトラックジャンボ/トラック共通(助手席小物入無)※カーゴ不可 雅 85782656
DM-MR95BK 車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.95 S200系 ハイジェットトラックジャンボ/トラック共通(助手席小物入無)※カーゴ不可 雅 85782656
DM-MR95BK 車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.95 S200系 ハイジェットトラックジャンボ/トラック共通(助手席小物入無)※カーゴ不可 雅 85782656

車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.95 S200系 ハイジェットトラックジャンボ/トラック共通(助手席小物入無)※カーゴ不可

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
色(フレンジ)ブラック
色ブラック
内容量1枚注文コード85782656品番DM-MR95BK
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途
内装パーツ
色
ブラック
色(フレンジ)
ブラック
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
S200系 ハイジェットトラックジャンボ/トラック共通(助手席小物入無)
※カーゴ不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする