曜日別特売
LF-1034 異径内ネジエルボ 【RoHS】 アソー 85860564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LF-1034 異径内ネジエルボ 【RoHS】 アソー 85860564
LF-1034 異径内ネジエルボ 【RoHS】 アソー 85860564

異径内ネジエルボ 【RoHS】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
取付ねじPT3/8(内)、PT1/2(内)
内容量1個注文コード85860564品番LF-1034
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

サイズ違いの内ネジエルボです。
外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。
配管の取り回しなどによく使われています。

形状エルボ材質黄銅(C3771)トラスコ品番483-5816内径(Φmm)10×13取付ねじPT3/8(内)、PT1/2(内)質量(g)215種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする