曜日別特売
DM-MR39PUV 車種専用ダッシュマット ビニール付 モンブランローズ No.39 フルコンファイターワイド H04/07~H11/06 雅 85861099

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM-MR39PUV 車種専用ダッシュマット ビニール付 モンブランローズ No.39 フルコンファイターワイド H04/07~H11/06 雅 85861099
DM-MR39PUV 車種専用ダッシュマット ビニール付 モンブランローズ No.39 フルコンファイターワイド H04/07~H11/06 雅 85861099
DM-MR39PUV 車種専用ダッシュマット ビニール付 モンブランローズ No.39 フルコンファイターワイド H04/07~H11/06 雅 85861099
DM-MR39PUV 車種専用ダッシュマット ビニール付 モンブランローズ No.39 フルコンファイターワイド H04/07~H11/06 雅 85861099

車種専用ダッシュマット ビニール付 モンブランローズ No.39 フルコンファイターワイド H04/07~H11/06

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
色(フレンジ)ブラウン
色パープル
内容量1枚注文コード85861099品番DM-MR39PUV
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途
内装パーツ
色
パープル
色(フレンジ)
ブラウン
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
フルコンファイターワイド H04/07~H11/06
※こちらの商品はビニール加工が施されております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする