曜日別特売
DM-MA33BPV 車種専用ダッシュマット マドンナ No.33  ビニール付 アトラス標準 H01/~H03/12 雅 85986015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM-MA33BPV 車種専用ダッシュマット マドンナ No.33  ビニール付 アトラス標準 H01/~H03/12 雅 85986015
DM-MA33BPV 車種専用ダッシュマット マドンナ No.33  ビニール付 アトラス標準 H01/~H03/12 雅 85986015
DM-MA33BPV 車種専用ダッシュマット マドンナ No.33  ビニール付 アトラス標準 H01/~H03/12 雅 85986015

車種専用ダッシュマット マドンナ No.33 ビニール付 アトラス標準 H01/~H03/12

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1枚色(生地)ブラック/ピンク注文コード85986015品番DM-MA33BPV
6月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は37,980円となります。
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモスの押し型をミックスした
「雅フラグシップモデル」オリジナル金華山です。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)ブラック/ピンク色(フレンジ)グリーン
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
アトラス標準 H01/~H03/12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする