雅
車種専用ダッシュマット チンチラNo.104ブルーテックキャンター標準 カスタム(白線認識・オートライトセンサー付き) H30/01~
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色(フレンジ)
グレー
注文コード
86036354
品番
DM-CC104GO
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
用途
内装パーツ
色(フレンジ)
グレー
色(生地)
ゴールド
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
ブルーテックキャンター標準 カスタム(白線認識・オートライトセンサー付き) H30/01~