曜日別特売
DM-CC49GO 車種専用ダッシュマット チンチラ No.49 NEWタイタン標準 H07/06~ 雅 86106266

 

DM-CC49GO 車種専用ダッシュマット チンチラ No.49 NEWタイタン標準 H07/06~ 雅 86106266
DM-CC49GO 車種専用ダッシュマット チンチラ No.49 NEWタイタン標準 H07/06~ 雅 86106266
DM-CC49GO 車種専用ダッシュマット チンチラ No.49 NEWタイタン標準 H07/06~ 雅 86106266
DM-CC49GO 車種専用ダッシュマット チンチラ No.49 NEWタイタン標準 H07/06~ 雅 86106266

車種専用ダッシュマット チンチラ No.49 NEWタイタン標準 H07/06~

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
色(フレンジ)ゴールド
内容量1枚注文コード86106266品番DM-CC49GO
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!

用途
内装パーツ
色(フレンジ)
ゴールド
色(生地)
ゴールド
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
NEWタイタン標準 H07/06~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする