曜日別特売
FTV126 TOKIO センターテーブル 1200×600mm 自然色 TOKIO(藤沢工業) 86154336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO センターテーブル 1200×600mm 自然色

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード86154336品番FTV126
参考基準価格(税別)¥182,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
自然色本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×450質量(kg)23.3幅(mm)1200高さ(mm)450奥行(mm)600間口(mm)1200材質(天板)メラミン化粧板/ソフトエッジ巻天板厚さ(mm)30材質(脚部)ブナ成型合板/ウレタン塗装アズワン品番64-7274-40
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする