※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
TP規格オリコン TPO-343
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
この商品は
名入れ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
名入れ
なし
注文コード
86237873
品番
55670000GL802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,610
色
ライトグレー
外寸(mm)
503×335×288
内寸(mm)
468×300×274
有効内寸(mm)
465×299×264
圧縮荷重(kN[kgf])
18.42(1880)
容量(L)
38.4
名入れ
なし
仕様
カード差し一体式
材質
PP
底形状
TP格子リブ
フタの有無
なし
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
503×335×288
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量31~40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量31~40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量31~40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
もっと見る
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86237873
55670000GL802
37449517
55670000GL802
TP規格オリコン TPO-343
サンコー(三甲)
1個
¥
8,498
税込
¥
9,348
注文コードが変更になりました