9/27より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
マドコンO-75B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
イエロー/透明
ブラック/透明
ブルー/透明
ブラウン/透明
ライトグレー/透明
グリーン/透明
レッド/透明
イエロー/透明
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86273625
品番
55907000YE304TM
参考基準価格(税別)
¥16,280
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,398
バスケットに入れる
容量(L)
76.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
649×439×327
色
イエロー/透明
トラスコ品番
432-3050
種別
SKOO75BYE
材質
PP
質量(kg)
3
有効内寸(mm)
600×405×305
外寸(mm)
649×439×327
内寸(mm)
600×406×315
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
14.80(1510)
フタの有無
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。