tantore
PTFEメッシュ 1000×1000mm 目開き647µm #30-□1000シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
メーカー直送
お気に入りに追加
サイズ(mm)
200×200
100×100
200×200
300×300
500×500
1000×1000
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86326644
品番
#30-□200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥29,020
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
PTFE
メッシュ
30
サイズ(mm)
200×200
アズワン品番
4-2351-02
線径(μm)
200
開口率(%)
58.3
目開き(μm)
647