曜日別特売
#30-□300 PTFEメッシュ 1000×1000mm 目開き647µm #30-□1000シリーズ tantore 86326653

#30-□300 PTFEメッシュ 1000×1000mm 目開き647µm #30-□1000シリーズ tantore 86326653
#30-□300 PTFEメッシュ 1000×1000mm 目開き647µm #30-□1000シリーズ tantore 86326653
#30-□300 PTFEメッシュ 1000×1000mm 目開き647µm #30-□1000シリーズ tantore 86326653

PTFEメッシュ 1000×1000mm 目開き647µm #30-□1000シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
サイズ(mm)300×300
内容量1枚注文コード86326653品番#30-□300
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥43,530販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質PTFEメッシュ30サイズ(mm)300×300アズワン品番4-2351-03線径(μm)200開口率(%)58.3目開き(μm)647

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする