曜日別特売
#40-□500 PTFEメッシュ 目開き435μm #40-シリーズ tantore 86326714

#40-□500 PTFEメッシュ 目開き435μm #40-シリーズ tantore 86326714
#40-□500 PTFEメッシュ 目開き435μm #40-シリーズ tantore 86326714
#40-□500 PTFEメッシュ 目開き435μm #40-シリーズ tantore 86326714

PTFEメッシュ 目開き435μm #40-シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
サイズ(mm)500×500
内容量1枚注文コード86326714品番#40-□500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥77,380販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質PTFEメッシュ40サイズ(mm)500×500アズワン品番4-2352-04線径(μm)200開口率(%)46.9目開き(μm)435

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする