曜日別特売
#80-□200 PTFEメッシュ 目開き158μm #80-シリーズ tantore 86326793

#80-□200 PTFEメッシュ 目開き158μm #80-シリーズ tantore 86326793
#80-□200 PTFEメッシュ 目開き158μm #80-シリーズ tantore 86326793
#80-□200 PTFEメッシュ 目開き158μm #80-シリーズ tantore 86326793

PTFEメッシュ 目開き158μm #80-シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可メーカー直送
サイズ(mm)200×200
内容量1枚注文コード86326793品番#80-□200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥38,840販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質PTFEメッシュ80サイズ(mm)200×200アズワン品番4-2354-02線径(μm)160開口率(%)24.7目開き(μm)158
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする