曜日別特売
os100-50 サランロック三次元不織布 amiシリーズ tantore 86327886

os100-50 サランロック三次元不織布 amiシリーズ tantore 86327886
os100-50 サランロック三次元不織布 amiシリーズ tantore 86327886

サランロック三次元不織布 amiシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
厚さ(mm)50
サイズ幅1m×長さ2m
内容量1枚注文コード86327886品番os100-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

カットして使用することができます。
サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。
物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。
通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。
サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。
※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。

仕様嵩密度:50kg/m3、比表面積:240(m2/m3)、空間率:0.97厚さ(mm)50サイズ幅1m×長さ2mアズワン品番64-4307-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする