曜日別特売
HX25A/黒 ネトロンシート産業用 HD tantore 86330887

ネトロンシート産業用 HD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻注文コード86330887品番HX25A/黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

破れにくく、充分な弾力性があります
錆びない
軽い
目崩れしにくい
耐薬品性に優れる
対候性がある
耐寒性がある

仕様主材料:HD、網目の大きさ:19mm×19mmサイズ幅1240mm×長さ30mアズワン品番64-4314-49開口率(%)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする