A22FAGBH2410RLE Φ22全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A22FAGシリーズ マルヤス電業 86355144

A22FAGBH2410RLE Φ22全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A22FAGシリーズ マルヤス電業 86355144
A22FAGBH2410RLE Φ22全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A22FAGシリーズ マルヤス電業 86355144

Φ22全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A22FAGシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は仕様など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●取付穴寸法:22Φ●形状:金属ガード(穴なし)形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:1a●照光部色:赤●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65
注文コード
86355144
品番
A22FAGBH2410RLE
参考基準価格(税別)¥3,210販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

アズワン品番
67-4678-79
仕様
●取付穴寸法:22Φ●形状:金属ガード(穴なし)形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:1a●照光部色:赤●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする