曜日別特売
A30FSAE22411WLE Φ30全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰樹脂リング 1a1b LED HC形 横取付 A30FSAEシリーズ マルヤス電業 86371585

A30FSAE22411WLE Φ30全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰樹脂リング 1a1b LED HC形 横取付 A30FSAEシリーズ マルヤス電業 86371585
A30FSAE22411WLE Φ30全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰樹脂リング 1a1b LED HC形 横取付 A30FSAEシリーズ マルヤス電業 86371585

Φ30全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰樹脂リング 1a1b LED HC形 横取付 A30FSAEシリーズA30FSAE22411WLE

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は仕様など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●取付穴寸法:30Φ●形状:つまみ形●リング材質:樹脂●動作:2ノッチ手動復帰●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:1a1b●照光部色:白●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形 横取付●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65
注文コード
86371585
品番
A30FSAE22411WLE
参考基準価格(税別)¥2,740販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

アズワン品番
67-4703-60
仕様
●取付穴寸法:30Φ●形状:つまみ形●リング材質:樹脂●動作:2ノッチ手動復帰●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:1a1b●照光部色:白●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形 横取付●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする