曜日別特売
np58 90μm目 絹製 篩網 幅1020mm×長さ1m tantore 86378295

絹製 篩網 幅1020mm×長さ1m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
アズワン品番64-4307-17
内容量1枚注文コード86378295品番np58 90μm目
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様繊度(D):21/27サイズ幅1020mm×長さ1m目開き90μアズワン品番64-4307-17開口率(%)0.31

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする