曜日別特売
KTW 傾斜棚ワゴン(ボックス無) 大阪製罐 86379684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

傾斜棚ワゴン(ボックス無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
86379684
品番
KTW
参考基準価格(税別)¥67,300販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

傾斜棚で見やすく、取り出しやすいです。

引出し
なし
高さ(mm)
1012
奥行(mm)
442
間口(mm)
633
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
自在×4
材質(車輪)
ウレタン
トラスコ品番
809-2703
材質
支柱:スチール製、棚板:スチール製(ライトグレー)
質量(kg)
11.8
ストッパー
あり(×2)
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
442×633×1012
均等耐荷重(kg/台)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする