曜日別特売
DTS-H6025(NA) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 86406295

DTS-H6025(NA) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 86406295
DTS-H6025(NA) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 86406295
DTS-H6025(NA) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 86406295
DTS-H6025(NA) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 86406295
DTS-H6025(NA) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 86406295
DTS-H6025(NA) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 86406295
DTS-H6025(NA) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 86406295
DTS-H6025(NA) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 86406295
DTS-H6025(NA) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 86406295
DTS-H6025(NA) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 86406295

モニタースタンド

(3件のレビュー)
取扱停止中
ナチュラル(木目)
質量(kg)4
内容量1台注文コード86406295品番DTS-H6025(NA)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。
FAXやプリンター台としても便利。A4サイズの入る引き出し付き。
背面底にはケーブル類を通せるスリット入りで配線がスッキリ。
引き出し下は高さ6cmでキーボードやマウスもしっかり収納。

用途デスク上スタンド・モニター台・電話台・ファックス台・プリンター台として、デスク上収納などにナチュラル(木目)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×260×135総耐荷重(kg)11.5質量(kg)4仕様【コード穴】高さ1.5cm(1箇所)材質本体:合成樹脂化粧版繊維板(塩化ビニル樹脂)、引き出し:ポリスチレン樹脂幅(mm)595耐荷重(kg)天板10、引き出し1.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)59.5×26×13.5コンセントなし引出しあり寸法(幅W×奥行D)(cm)59.5×26(天板有効)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×23×4.5、【下】55.5×22×6
取扱説明書:(0.43MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: 会社のデスクで使用
中山通商有限会社自動車・二輪車・自転車関連業

完成品ですぐに使えて良かったです。しっかりした作りで角も丸みがあったりで高級感があります。買ってよかったです。

対象商品 : 86406295
2024-04-25
用途: PCモニターの高さ調整
建設業・工事業

キーボードが台の下に収納できる。A4サイズの書類も入れられる引出しがついている。かつお手頃価格。デスクがすっきり片付きます。
製品としては、ちょっと雑な仕上げのような気がします。
角部分の細かな塗装の剥げ、丸みを帯びた天板上部角の凸凹などが気になる方がいるかもしれません。使っていれば傷もついてくるでしょうし本来のモニター台としての機能(高さ調整とキーボードの収納だけですが…)は満足、細かいことは気にしないので 個人的には問題はありません。

対象商品 : 86406304
2024-04-15
用途: パソコンを常時置くように購入
建設業・工事業

見た通りの商品で使い勝手は良いです。
引き出しは二つあるのかと思いきや、右に大きいものが一つ。
まあ安かったのでいいでしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする