曜日別特売
CMU10-K ヘッドセット コールミーツ キングジム 86409735

ヘッドセット コールミーツCMU10-K

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86409735
品番
CMU10-K
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

耳をふさがず空気振動で音を届ける、柔軟なチタンワイヤーバンドが頭にフィットして、ずれにくい、IPX4相当の生活防水で雨や水しぶきに当たっても安心、cVcノイズキャンセリングマイクで声をクリアに届ける、マルチポイントによる2台同時接続、aptX HD/aptX搭載で高音質、低遅延、長時間バッテリー内蔵長時間バッテリー内蔵、マルチペアリング最大8台、2種類のモードで音を楽しめる、ボタンひとつで音声アシスタントを起動、音声ガイダンスを3か国語に言語切り替え可能、洗練された本体でスマートな操作を実現、【用途】、WEB会議に、電話対応に、作業中の通話に、【注意事項】
基本形状はそのままに、充電の必要がなく気軽に使える有線タイプもラインアップ。コードに付属したコントローラーで音量調節やミュートが簡単に操作できます。※有線タイプとなります。

仕様
●防水等級:IPX4(コントローラー、プラグ、専用ポーチを除く)●動作環境:温度/5~35℃、湿度/30~80%(非結露)●保存環境:温度-10~55℃、湿度/5~80%(非結露)●インターフェイス:3.5mm4 極ミニプラグ(CTIA 規格)●コード長さ:約150cm●マイク(型式:ECM●マイク(指向特性:全指向性●マイク(感度:-42dB±3dB●スピーカー(再生周波数帯域:20~20.000Hz●スピーカー(インピーダンス):16Ω
アズワン品番
67-4813-64

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする