Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
インパクトヘックスビットソケット3/8"SQ.DR.
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
二面幅(mm)
12
3
4
5
6
8
10
12
14
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86457754
品番
13134M.92-12
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
3/8sq-9.5 インパクトヘックスビットソケットレンチ 。
ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。
ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)
9.5[3/8]
二面幅(mm)
12
寸法D(mm)
22
寸法H(mm)
60
全長L(mm)
92
質量(g)
135
適合
Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応