【ワケあり】 スコッティフラワーパック 日本製紙クレシア 86500316

スコッティフラワーパック

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個(8ロール)
タイプ
ダブル
注文コード
86500316
品番
【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
1.5倍巻
種別
芯あり
幅(mm)
108
タイプ
ダブル
長さ(m)
300
シリーズ
スコッティ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: トイレ
株式会社 アネックス ラボ医療・福祉・介護関連業

このトイレットペーパーはダブルで巻きが長く取り換え頻度も
少なくとても助かります。

2025-04-07
用途: 前回買った日にちを思い出せないです
その他業種

3倍長持ちなので、1ロールで何日も使えます。ペーパー自体も柔らかく肌さわりもいいのでお勧めです。毎回トイレットペーパーの買い置きを気にしなくて大丈夫。我が家は水と同じくローリングストックしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする