P1-1112542B【ワケあり】 ネオジムポリアミド磁石(丸形・穴あり) マグナ 86500831

ネオジムポリアミド磁石(丸形・穴あり)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は色・適合ねじなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(2個)
色
黒
適合ねじ
M2
注文コード
86500831
品番
P1-1112542B【ワケあり】
在庫数量:残り12点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)アウトレット
¥1,698¥1,398

耐環境性に優れています。水に強いです。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。

用途
住宅関連用部品(キッチンなど)。アパレル製品(バックなど)。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
黒
吸着力(N)
18
外径(Φmm)
12.5
厚さ(mm)
4.2
適合ねじ
M2
質量(g/袋)
3
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
387-7558
質量(g)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39418565
2020-07-31
用途: 開閉扉用
都築工芸 様

小型なのに磁力はかなり強力。ただ固定穴径がM2というのは細すぎる。
ネジ穴のタップ加工が困難なのでせめてM3にしてほしい。
品質は申し分ない良い品だと思うが、値段が少し高いので気軽には買えない。

1人が参考にしています
対象商品 : 39418601
2017-06-07
用途: 扉のキャッチ
サービス業

磁力も強く文句ない商品です。
ポリアミド加工されているので耐久性にも期待できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする