ナビス(アズワン)
吸音パーテーション
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブルー
注文コード
86501375
品番
TKP70BL【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥58,900
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥57,980
¥
46,980
バスケットに入れる
吸音効果で騒音を緩和します特殊吸音材を使用しており、優れた吸音特性を備えています。
部屋のサイズに応じて連結拡大できます。
フレームにマグネットが付いていますので、連結して使用できます。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×340×1800
色
ブルー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
フレーム/アルミ、吸音パネル部/PET+塩ビ繊維、PP(ポリプロピレン)、脚/ABS樹脂
キャスター
Φ22mm(耐油ナイロン製)
アズワン品番
8-8960-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。