曜日別特売
G-MIXERBAG-2123 / 21"X23"X6"【ワケあり】 機材バッグ GATOR Case 86501506

G-MIXERBAG-2123 / 21"X23"X6"【ワケあり】 機材バッグ GATOR Case 86501506
G-MIXERBAG-2123 / 21"X23"X6"【ワケあり】 機材バッグ GATOR Case 86501506
G-MIXERBAG-2123 / 21"X23"X6"【ワケあり】 機材バッグ GATOR Case 86501506
G-MIXERBAG-2123 / 21"X23"X6"【ワケあり】 機材バッグ GATOR Case 86501506
G-MIXERBAG-2123 / 21"X23"X6"【ワケあり】 機材バッグ GATOR Case 86501506
G-MIXERBAG-2123 / 21"X23"X6"【ワケあり】 機材バッグ GATOR Case 86501506
G-MIXERBAG-2123 / 21"X23"X6"【ワケあり】 機材バッグ GATOR Case 86501506

機材バッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
86501506
品番
G-MIXERBAG-2123 / 21"X23"X6"【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)アウトレット
¥10,980¥8,798

大型ミキサーや長方形の機材もしっかり保護して運搬。Gator Cases G-MIXERBAG-2123は、21インチ×23インチクラスの大型ミキサーや、同等サイズの幅広い音響機器、機材の収納・運搬に適したパッド入りナイロンギグバッグです。耐久性に優れたナイロン外装、10mm厚の二重層パッド、そして機材を傷から守る柔らかなトリコット生地の内装が、移動時の衝撃や埃から大切な機材を保護します。外部にはケーブルや電源アダプターなどのアクセサリーを整理して収納できるポケットとコード管理機能を装備。取り外し可能なショルダーストラップと頑丈なハンドルにより、大型の機材でも安全かつ比較的快適に持ち運べます。ライブハウス、イベント会場、スタジオなど、様々なシチュエーションでの使用に最適です。
・21インチ×23インチクラスのミキサーや機材に対応したサイズ
・丈夫なナイロン外装と10mm厚パッドによる確かな保護性能
・機材に優しいトリコット生地内装
・外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載
・取り外し可能なショルダーストラップと強化されたハンドル
・底部にはラバーフィートを装備し、耐久性を向上
・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Nylon Mixer Or Equipment Bag)
・型番:G-MIXERBAG-2123
・メーカー:Gator Cases
・用途:ミキサー、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬
・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)
・内寸:584 x 533 x 152 mm (23.0 x 21.0 x 6.0 インチ)
・外寸:610 x 559 x 203 mm (24.0 x 22.0 x 8.0 インチ)
・重量:1.9 kg (4.25 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408537023

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする