‐ レンジ・冷蔵庫用 ウエットシート CONDOR(山崎産業) 86503518

 

‐ レンジ・冷蔵庫用 ウエットシート CONDOR(山崎産業) 86503518
‐ レンジ・冷蔵庫用 ウエットシート CONDOR(山崎産業) 86503518
‐ レンジ・冷蔵庫用 ウエットシート CONDOR(山崎産業) 86503518
‐ レンジ・冷蔵庫用 ウエットシート CONDOR(山崎産業) 86503518
‐ レンジ・冷蔵庫用 ウエットシート CONDOR(山崎産業) 86503518
‐ レンジ・冷蔵庫用 ウエットシート CONDOR(山崎産業) 86503518

レンジ・冷蔵庫用 ウエットシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(16枚)
内容量1袋(16枚)注文コード86503518品番‐
参考基準価格(税別)¥98販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
¥89

レンジや冷蔵庫まわりの汚れをリセット
セスキ炭酸ソーダ使用。セスキの力で油汚れに強い
16枚入⇒調理後直ぐに、食後の軽い拭き取り、サッと拭きたいときに
20枚入⇒ハードな汚れを取りたい・広範囲に拭きたいときに

材質
シート材質:ポリエステル・レーヨン、成分:水、エタノール、アルカリ剤、除菌剤、界面活性剤
入数
1袋16枚入
奥行(mm)
シート:200
シート幅(mm)
300
液性
弱アルカリ性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする