BS-POWSG0.4-XH-NL DCジャック(5.5×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 22AWG UL2468 20cm、40cm、2m bitstrong(ビットストロング) 86505295

BS-POWSG0.4-XH-NL DCジャック(5.5×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 22AWG UL2468 20cm、40cm、2m bitstrong(ビットストロング) 86505295
BS-POWSG0.4-XH-NL DCジャック(5.5×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 22AWG UL2468 20cm、40cm、2m bitstrong(ビットストロング) 86505295

DCジャック(5.5×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 22AWG UL2468 20cm、40cm、2mBS-POWSG0.4-XH-NL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は長さなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
長さ(m)
0.4
注文コード
86505295
品番
BS-POWSG0.4-XH-NL
参考基準価格(税別)¥691販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

ACアダプターの5.5mm×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。
赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。
UL2468規格準拠の22AWG(約0.3sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。
長さは0.2m(20cm)、0.4m(40cm)、2mをご用意。20cm、40cmはロック機構付きもご用意。

用途
・Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に
・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適
・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能
・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に
・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています
長さ(m)
0.4
規格
UL2468
許容電流(A)
約2(目安)
構成
導体 3mm2/撚り線
芯数
2芯
難燃性
VW-1(UL規格準拠)
定格温度(℃)
80
材質(導体)
錫メッキ銅
ロック機構
なし
導体サイズ(AWG[mm2])
22(約0.3sq)
被覆材
PVC(ポリ塩化ビニル)
コネクタ1
DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm
コネクタ2
XH2.54端子

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする