曜日別特売
M5STACK-U128 M5Stack用CAT-Mユニット (SIM7080G) M5Stack 86505347

 

M5STACK-U128 M5Stack用CAT-Mユニット (SIM7080G) M5Stack 86505347
M5STACK-U128 M5Stack用CAT-Mユニット (SIM7080G) M5Stack 86505347
M5STACK-U128 M5Stack用CAT-Mユニット (SIM7080G) M5Stack 86505347
M5STACK-U128 M5Stack用CAT-Mユニット (SIM7080G) M5Stack 86505347
M5STACK-U128 M5Stack用CAT-Mユニット (SIM7080G) M5Stack 86505347
M5STACK-U128 M5Stack用CAT-Mユニット (SIM7080G) M5Stack 86505347

M5Stack用CAT-Mユニット (SIM7080G)M5STACK-U128

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86505347
品番
M5STACK-U128
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

CAT-MおよびNB-IoTを利用可能なデュアルモードの国際版無線通信モジュールです。SIM7080Gモジュールを採用し、世界各地のほとんどのCAT-MおよびNB-IoT周波数帯をカバーしているので、多様なデータ通信速度やスループットの要件に対応可能です。
通信方式にはシリアル通信とATコマンド制御を使用し、複数の通信プロトコルに対応しています。また、SMA外部アンテナインターフェースを内蔵し、通信性能と信号の安定性を向上させています。遠隔制御、リモートモニタリング、遠隔医療といったIoTアプリケーションに最適なデバイスです。
【内容物】
1 x CAT-Mユニット本体
1 x HY2.0-4P Grove接続ケーブル(20 cm)
1 x 六角レンチ
1 x 外付SMAアンテナ

仕様
SIM:Nano SIM対応
寸法(mm)
72 x 24 x 8
質量(g)
19.4
モジュール
(無線)SIM7080G
送信出力
(RF)クラス5(標準 21 dBm)
通信速度(kbps)
(CAT-M)上り1119/下り589、(NB-IoT)上り150/下り136
通信インターフェース
UART

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする