M5STACK-C148 M5Stack PowerHub (バッテリーなし、ESP32-S3) M5Stack 86505356

 

M5STACK-C148 M5Stack PowerHub (バッテリーなし、ESP32-S3) M5Stack 86505356
M5STACK-C148 M5Stack PowerHub (バッテリーなし、ESP32-S3) M5Stack 86505356
M5STACK-C148 M5Stack PowerHub (バッテリーなし、ESP32-S3) M5Stack 86505356
M5STACK-C148 M5Stack PowerHub (バッテリーなし、ESP32-S3) M5Stack 86505356
M5STACK-C148 M5Stack PowerHub (バッテリーなし、ESP32-S3) M5Stack 86505356
M5STACK-C148 M5Stack PowerHub (バッテリーなし、ESP32-S3) M5Stack 86505356

M5Stack PowerHub (バッテリーなし、ESP32-S3)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86505356
品番
M5STACK-C148
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

リチウムイオン電池を搭載可能で、マルチチャンネル電源管理を統合したプログラマブルコントローラです。最高240 MHz駆動・デュアルコアXtensa LX7ベースのESP32-S3-WROOM-1U-N16R8がSoCとして採用され、2.4 GHz Wi-Fi、16 MBオンボードフラッシュ、8 MB PSRAMが搭載されています。複数のINA226が拡張インターフェースの電源状態を正確に計測し、サブMCUとして搭載されたSTM32G031G8U6がデバイス全体の消費電力を制御するとともに低消費電力待機(ウェイクアップ)機能を提供します.

仕様
PSRAM:8MB、RTC:RX8130CE、SoC:ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8、サブMCU:STM32G031G8U6
寸法(mm)
88.0 x 56.0 x 38.5
フラッシュ
(メモリ)16MB
入力電源
DC 9~20 V(DCジャック)
ポート
拡張・RS485・CAN・USB
動作温度範囲(℃)
0 ~ 40
Wi-Fi
2.4 GHz

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする