M5STACK-K150 M5StickS3 - ESP32S3 小型IoT開発キット M5Stack 86505399

 

M5STACK-K150 M5StickS3 - ESP32S3 小型IoT開発キット M5Stack 86505399
M5STACK-K150 M5StickS3 - ESP32S3 小型IoT開発キット M5Stack 86505399
M5STACK-K150 M5StickS3 - ESP32S3 小型IoT開発キット M5Stack 86505399
M5STACK-K150 M5StickS3 - ESP32S3 小型IoT開発キット M5Stack 86505399
M5STACK-K150 M5StickS3 - ESP32S3 小型IoT開発キット M5Stack 86505399
M5STACK-K150 M5StickS3 - ESP32S3 小型IoT開発キット M5Stack 86505399

M5StickS3 - ESP32S3 小型IoT開発キット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86505399
品番
M5STACK-K150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

遠隔制御やIoTアプリケーション用のコンパクトで高性能なプログラマブルコントローラです。メインコントローラに ESP32-S3-PICO-1-N8R8が搭載され、 2.4 GHz Wi-Fi無線通信対応、 8 MB フラッシュ/ 8 MB PSRAM内蔵で、多様なアプリケーション開発のニーズに応える性能と拡張性を実現します。
ヒューマンインターフェースとして、1.14インチLEDディスプレイ、6軸IMUセンサ、プロブラマブルボタンを備えています。オーディオ部分には、ES8311モノラルオーディオコーデック、高感度MEMSマイクロフォン、AW8737パワーアンプが搭載され、クリアな音声キャプチャとハイファイ音声出力を実現、音声認識とインタラクティブな体験を強化します。IR送受信モジュールと250 mAhリチウム電池も内蔵し、スマートホーム制御、AI音声アシスタント、IoTプロジェクト開発などの用途に最適です。

仕様
PSRAM:8MB、SoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8、赤外線(IR):送信(TX) + 受信(RX)両対応
寸法(mm)
48.0 x 24.0 x 15.0
質量(g)
20
バッテリー
(内臓)250 mAh
ディスプレイ
1.14インチ IPS-LCD
フラッシュ
(メモリ)8MB
入力電源
USB Type-C
動作温度(℃)
0 ~ 40
Wi-Fi
2.4 GHz
注意
※入力電源:本体底部の Grove インターフェースは DC 5V の出力/入力モードに設定可能です。デフォルトは入力モードで、この場合 Grove インターフェース、上部 Hat2-Bus の EXT_5V および 5VIN 端子から DC 5V を入力できます。出力モードに設定した場合は、USB または上部 Hat2-Bus の 5VIN からのみ電源入力を行ってください。他の出力端子から電源を入力すると、短絡によるデバイス損傷の恐れがあります。
※スピーカー音量: バッテリー駆動時(USB 未接続)には、スピーカー音量を 75% 以下に設定することを推奨します。出力が大きすぎると、デバイスが予期せず再起動する可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする