曜日別特売
M5STACK-U203 M5Stack用 Fingerprint2 ユニット (A-K323CP) M5Stack 86505426

 

M5STACK-U203 M5Stack用 Fingerprint2 ユニット (A-K323CP) M5Stack 86505426
M5STACK-U203 M5Stack用 Fingerprint2 ユニット (A-K323CP) M5Stack 86505426
M5STACK-U203 M5Stack用 Fingerprint2 ユニット (A-K323CP) M5Stack 86505426
M5STACK-U203 M5Stack用 Fingerprint2 ユニット (A-K323CP) M5Stack 86505426
M5STACK-U203 M5Stack用 Fingerprint2 ユニット (A-K323CP) M5Stack 86505426

M5Stack用 Fingerprint2 ユニット (A-K323CP)M5STACK-U203

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86505426
品番
M5STACK-U203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

コアコントローラSTM32とオールインワン指紋認識モジュールA-K323Cが搭載された高性能指紋認識センサユニットです。指紋取得、特徴抽出/登録/照合/保存/検索などの機能を備えた半導体静電容量式指紋センサを使用しています。本モジュールは指紋認識アルゴリズムを内蔵し、乾いた/湿った指紋どちらにも対応できます。柔軟な指紋データ管理、高いデータセキュリティ、高速検索、ポジショニングなどの機能を提供します。UART通信インターフェースを採用し、様々なメインコントロールプラットフォームに簡単に組み込めます。また状態表示用のマルチカラーLEDリングと電源インジケータを備えています。
スマートドアロック、識別/認証 、アクセス制御、勤怠管理、支払決済、小規模セキュリティシステムなどの迅速なアプリケーション開発や統合に最適です。
【内容物】
1 x Fingerprint2ユニット
1 x HY2.0-4P Grove ケーブル(20 cm)

仕様
登録可能指紋:最大100件、MCU:STM32G031G8U6
寸法(mm)
24.0 × 62.0 × 8.0
質量(g)
6
モジュール
(指紋)A-K323CP
通信方法
UART 115200 bps
解像度
(指紋)508 dpi
画素数
(イメージ)80 × 208 ピクセル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする