MSD-55-510 スペシャルティ 0.5mm ウィメンズ メカニクス 86521167

スペシャルティ 0.5mm ウィメンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズS
全長(cm)19
内容量1箱(10双)注文コード86521167品番MSD-55-510
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
トラスコ品番
542-2635
サイズ
S
全長(cm)
19
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする