MSD-55-520 スペシャルティ 0.5mm ウィメンズ メカニクス 86521185

スペシャルティ 0.5mm ウィメンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)19.5
内容量1箱(10双)注文コード86521185品番MSD-55-520
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
トラスコ品番
542-4116
サイズ
M
全長(cm)
19.5
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
18.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする