YKG-800NVM 防振メッシュグローブ ヤマショウ 86545195

YKG-800NVM 防振メッシュグローブ ヤマショウ 86545195
YKG-800NVM 防振メッシュグローブ ヤマショウ 86545195

防振メッシュグローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
色ネイビー
内容量1双注文コード86545195品番YKG-800NVM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

手のひら側は防振当て付き
功側はメッシュ生地で通気性抜群
草刈り機使用時の振動軽減に。
動きやすい フィット感 、撥水加工。

素材
甲:ポリエステル100%
掌:ナイロン55%、ポリウレタン45%
滑り止め:シリコン
用途
農作業・ガーデニング・草刈りなど
色
ネイビー
サイズ
M
効果
振動軽減
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※絶縁機能はないため感電のおそれがある電機作業には使用しないでください。
※色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時は直射日光を避けて下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする