DEDE538K_LL_1P ウィード 【防寒・耐油】【冷凍・冷蔵庫内作業】 作業用手袋 耐油 グリップ ニトリルゴム DEVOLG DE-538K (1双入り) ブラック ウィード(Wonder Grip) 86545238

DEDE538K_LL_1P ウィード 【防寒・耐油】【冷凍・冷蔵庫内作業】 作業用手袋 耐油 グリップ ニトリルゴム DEVOLG DE-538K (1双入り) ブラック ウィード(Wonder Grip) 86545238
DEDE538K_LL_1P ウィード 【防寒・耐油】【冷凍・冷蔵庫内作業】 作業用手袋 耐油 グリップ ニトリルゴム DEVOLG DE-538K (1双入り) ブラック ウィード(Wonder Grip) 86545238
DEDE538K_LL_1P ウィード 【防寒・耐油】【冷凍・冷蔵庫内作業】 作業用手袋 耐油 グリップ ニトリルゴム DEVOLG DE-538K (1双入り) ブラック ウィード(Wonder Grip) 86545238

ウィード 【防寒・耐油】【冷凍・冷蔵庫内作業】 作業用手袋 耐油 グリップ ニトリルゴム DEVOLG DE-538K (1双入り) ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
内容量1双注文コード86545238品番DEDE538K_LL_1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

【特長】
・ヨーロッパ規格EN511「接触冷気」で「レベル2」の防寒手袋です。
・人間工学に基づいた手形で作成しているので、手にしっかりフィットし、高い作業性があります。
・特殊すべり止め加工を施し、油に濡れた環境でもグリップ力を発揮します。
・除雪など冬場の屋外作業やメンテナンス作業におすすめです。
【仕様】EN388:2016/4131X EN511/X2X
コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:アクリル、ポリエステル・
【サイズ】全長:約256mm 中指の長さ:約77mm 掌周り:約224mm
【厚さ】約2.33mm
ゲージ:13ゲージ

用途
除雪など冬場の屋外作業やメンテナンス作業におすすめです。
サイズ
LL
色
ブラック
入数(双)
1
注意
※注意:・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。・熱いものには触れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする