曜日別特売

ポータブル音響システム AmpliWave Go

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
86557138
品番
AmpliWave Go
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

AmpliWave Goは教育やビジネスに最適なポータブル音響システムです。『軽量』『高音質』『多機能』を兼ね備え、重量約3kgで持ち運びやすく、教室や会議室、イベント会場など幅広く活用できます。30Wスピーカー搭載で広い空間でも声を明瞭に届け、雑音を抑える設計により快適な音環境を提供します。付属のワイヤレスマイクは2本同時利用可能で、本体充電に対応し、ハンズフリーで自由に発言できます。バッテリーは最大8時間駆動、充電は約4時間と効率的。Bluetooth5.4、USB、3.5mmライン入出力に対応し、ZoomやTeams、Google Meetなどのオンライン会議にも活用可能です。液晶画面でバッテリー残量や音量を確認でき、既設の音響設備との接続も可能。設置方法も壁掛け、三脚、ハンドルやストラップ対応で柔軟。教育現場では授業の質を高め、ビジネスでは会議やセミナーを円滑にし、イベントでは会場全体を一体感で包み込みます。AmpliWave Goは多用途に対応する理想的な音響ソリューションです。

仕様
●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:対象ワイヤレスマイク
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする