- 仕様
- ●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応 VCCI-B●その他環境及び安全規格:S-TUV●パネル方式:VA●リフレッシュレート:75Hz●国際エネルギースター:登録●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):363.4~483.4 × 493.2 × 233.2●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:あり(NECエコシンボル)●縦回転(ピボット)機能:あり、左右90°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体と電源コードセットにて適合●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に直接接続しない為)●電波法備考:非対象(電波を発しない製品の為)●高さ調整:あり。高さ調節量:120mm(横型設置時)、80.4mm(縦型設置時)
- ピッチ
- 0.249 x 0.241mm
- 寸法
- 21.5型
- 電源
- AC100V、50/60Hz
- 表面処理
- ノングレア
- 本体質量(kg)
- 約5.2(スタンドなし3.1)
- 入力信号
- アナログ/デジタル
- 最大消費電力(W)
- 22
- コントラスト比
- 3000:1(30000:1 DV MODE 使用時)
- 輝度
- 250cd/m2
- 表示色
- 約1677万色
- 解像度
- 1920×1080
- 視野角
- 左右178°、上下178°
- 走査周波数(水平)
- 31.5~81.1kHz
- 走査周波数(垂直)
- 50~75Hz
- ケーブル
- 信号ケーブル(1.8m:HDMI/HDMI<黒色>)
- 入力端子
- DisplayPort ミニD-Sub15pin HDMI ステレオミニジャック
- スピーカー
- あり。1W+1W (ステレオ)
- 色(本体)
- 黒色
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- モニターサイズ
- 21.5型
- パネル駆動方式
- VA