【製品特長】 軽量1.26kg薄型コンパクトな学習者向け端末。ChromeOS搭載。11.6インチマルチタッチ対応 抗菌仕様ゴリラガラス搭載。タブレットとしても使えるコンバーチブルモデル。MediaTek Kompanio 540搭載で、処理性能、省電力性能の向上と、安心の互換性能を実現。米国軍調達基準MIL-STD-810H適合で、60kg耐荷重、122cm落下に耐える堅牢設計。タブレットモード時に対象物を撮影できる491万画素アウトカメラと、プライバシーに配慮したスライドカバー付きインカメラを搭載。15時間稼働高性能バッテリー搭載。アンカー固定キーでキーキャップが取れにくい構造。キーボードが簡単に交換できる独自構造。WiFi6E対応。マウス付属なし。1年間センドバック保証。ZTE対応。