【製品特長】 ChromeOS搭載。学習者用コンピュータ最低スペック基準適合。タブレットとしても使えるコンバーチブルモデル。20時間稼働高性能バッテリー搭載。簡単にキーボード交換できる独自構造採用。Webカメラ(インカメラ)に加え、タブレットモード時に対象物を撮影できる491万画素アウトカメラを搭載。QRコード読み取り可能。Antimicrobial (抗菌) Corning Gorilla Glass搭載で衛生面にも配慮。米国軍調達基準に準拠し60kg耐荷重、122cm落下に耐える堅牢設計。アンカー固定キーで、キーキャップが取れにくい構造。WiFi6E対応。マウス付属なし。1年間センドバック保証。静電容量タッチペン対応。