※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個オプション破壊流量調整ニードル ドライバ操作型ロングロックナット供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.コネクタ仕様IO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mm注文コード86751414品番ZK2B07K52HA-06-E
参考基準価格(税別)¥38,120販売価格(税込)¥38,478販売価格(税別)
この商品はオプション・供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様・コネクタ仕様など6400種類から選べます他の種類を見る ・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・IO-Link対応圧力スイッチを追加
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
・省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・省エネ効果(金額換算):93%削減
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上