曜日別特売
- 部屋干しトップ除菌EX 粉 LION(ライオン) 86831114

部屋干しトップ除菌EX 粉

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(900g)
注文コード
86831114
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「ダブル除菌成分」「酵素」「除臭成分(活性ジンクイオン)」の働きで、”汚れ・菌・ウイルス”まで落とし、衛生的に洗い上げる3つの効果
部屋干しした時の生乾きのイヤなニオイの原因となる汚れと菌に酵素が働き、除菌成分がより多くの菌を取り除きます。
除臭成分(活性ジンクイオン)が”もどり生乾き臭”を捕まえて無臭化します。
洗濯中、界面活性剤と除菌成分が衣類に付着したウイルスを引き剥がして落とします。

用途
衣料用部屋干し洗剤
使用の目安
水30L(洗濯物量1.5Kg)に対し25g
香り
シトラスフルーティ
形状
シリーズ
トップ
適合用途
部屋干し
注意
※すべてのウイルスを取り除くわけではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58077373
2022-10-06
用途: 洗濯
株式会社平沼康夫商店

生乾き臭の匂いはしませんし、除菌までしてくれるのは有難い。シトラスミントの仄かな香りが良いです。ただし、強い汚れに関してはムリみたいなので、他の洗剤と併用するのが良いかも知れません。

対象商品 : 58077373
2021-11-20
用途: 冬の部屋干し
電気・ガス・熱供給・水道業

一箱のお値段が高いと思いましたが,除菌タイプで匂いもなくすっきりです。
安いものはダマになって洗濯機につくけどコレはよいです。

対象商品 : 88139064
2020-10-28
用途: 大きい箱と間違えた!

けど大丈夫。小分けの袋はキャンプする時に重宝します。
連泊のキャンプ、何かと持ち物は減らしたい、洗濯機が設置されたキャンプ場に行く時に小分けの洗濯洗剤は助かります。
着替え下着などキャンプ場で洗濯できれば、持って行く量を減らせます。

対象商品 : 58077373
2020-09-02
用途: 洗濯

当方はほぼ部屋干しですので重宝しております。水温が低いと洗剤が十分に溶けませんので、特に冬季の洗濯・洗濯物の量が多い時は要注意(事前に水溶きをするかお湯で洗濯)。

対象商品 : 58077373
2020-02-25
用途: タオルの洗濯
べりかぺりサービス業

匂いが少ないので気に入って使っています。
今回値上がりしそうだったのでまとめて購入しました。

対象商品 : 58077373
2018-07-01
用途: 作業着の洗濯
有限会社ライフライン

普通の洗濯なら十分です。メーカー品ですから安心できる。

対象商品 : 58077373
2018-02-21
用途: 掃除タオルの洗濯

掃除用のタオルを、皆が掃除の時に使用出来る用にトレイに入れているのですが、あるときタオルが臭いがすると言われまして、部屋干しトップにしてから言われ無くなりました。

対象商品 : 58077373
2017-05-25
用途: 作業着の洗濯
建設業・工事業

作業着の洗濯に、匂いも残らずオススメです。
消耗品の為安いとありがたいのですが‥

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする