曜日別特売
ブラック/ブラック-S ハンドルカバー ダブルステッチ(つやありエナメル) MAD MAX(マッドマックス) 86914125

ブラック/ブラック-S ハンドルカバー ダブルステッチ(つやありエナメル) MAD MAX(マッドマックス) 86914125
ブラック/ブラック-S ハンドルカバー ダブルステッチ(つやありエナメル) MAD MAX(マッドマックス) 86914125
ブラック/ブラック-S ハンドルカバー ダブルステッチ(つやありエナメル) MAD MAX(マッドマックス) 86914125

ハンドルカバー ダブルステッチ(つやありエナメル)

(31件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
色ブラック/ブラック
サイズS
適合ハンドル外径(Φcm)36~37
内容量1個注文コード86914125品番ブラック/ブラック-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198
適合ハンドル外径(Φcm)
36~37
サイズ
S
色
ブラック/ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86913811
2025-08-18
用途: ダンプのハンドルに
その他業種

注文から到着まで、離島県にもかかわらず
スムーズに取引出来大満足です。

対象商品 : 86914441
2022-04-13
用途: 大型ダンプに装着
運輸・通信業

17プロフィアには、ぴったりでした。
握った感触、質感は申し分無しです。

1人が参考にしています
対象商品 : 86914012
2022-05-15
用途: 会社の車に使用しました
株式会社西川管工 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

注文してから届くのも速く良かったです
装着感も最高です。

対象商品 : 86914931
2019-06-03
用途: 運転時
サービス業

GOOD
良いです。運転しやすくなりました。
色もいい感じ

対象商品 : 86913872
2019-02-11
用途: 車の装飾
電気・ガス・熱供給・水道業

ずっと欲しかったハンドルカバーですが、どこにもなく、やっとモノタロウさんで見つけました。早急に送っていただきありがとうございます。快適なドライブが出来そうです。

対象商品 : 86914931
2019-07-16
用途: ハンドルカバー
運輸・通信業

無事に届いて商品も問題なく使用できました。ありがとうございます。

対象商品 : 86914301
2019-03-27
用途: 荷物の配送時
運輸・通信業

商品はとてもいいです。ただもう少し早く到着したら嬉しいかな。

対象商品 : 86914161
2018-06-24
用途: トラック、運転時

届くのが少し遅いですが、商品はノーブランドですが、しっかりしていて大変、気に入っています。
運転しやすくなりました。次もリピートしたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする