曜日別特売
FCI-900 締ハタ金 連動金具付 SK(新潟精機) 86923374

締ハタ金 連動金具付

(3件のレビュー)
4日以内出荷車上渡し4日以内出荷とは
最大口開き(mm)900
全長(mm)1000
内容量1個注文コード86923374品番FCI-900
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

開口寸法が広いので、幅広の板を作る作業、板はぎに最適です。

用途テーブル天板を板はぎで作るときなどに種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)900全長(mm)1000材質(本体)機械構造用炭素鋼(SC)厚さ(mm)19仕上クロムメッキ質量(g)970全幅(mm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86923365
2020-06-03
用途: 木工
東京芸術大学教育・研究機関

ネジと留め金が固定されていて、ネジの回転についてくるのでとても使いやすいです。満足しています。

対象商品 : 86923356
2018-11-20
用途: 木工作業全般
雄工房サービス業

連動金具は重宝しています
よく締まるので良いと思います

対象商品 : 86923347
2018-10-23
用途: 日曜大工
その他業種

スピーカーボックスを作る際の接着押さえに使っています。
連動金具がついているのでたいへん便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする