使用二日目でタップを挟むとこがなめました。
本来鋼製のパーツなのですが、焼きが入ってないのか、そもそも鋼ですらないのかもしれません。
日本のメーカーかと思い購入したのですが、パッケージにはMADE IN CHINAと書いてました。
ご注意ください。
長年業務でも使っていたメーカーで、何の問題もなく安心できる工具です。
片手回し式やラチェット付きなどのタイプもありますが、私はこの単純な両手回しタイプが好きです。単純な構造で故障もなく、作業中の切り・戻し回転の切り替えも単純にできます。
摺動するV字形のコマが合わさる時精度があまりよくないので動いてしまいます。ハンドル端部にφ5の穴を開けてドライバーで軽く締め付ければカッチリ固定できるので、最初から空いていれば良いと思いました。
ハンドルの組み立てがし(ネジが回し)易く、タップもセットし易かったのですが、ねじ切りの際は、ハンドルを待つと作業がし難かったので、少し拍子抜けしました。
作りも良く、タップを挟んだ時しっかりとホールドされます。私が使用するタップはこれで十分です。耐久性も有りそうですので良い買い物でした。