曜日別特売
FMP35 マーカープレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 87001381

図面

FMP35 マーカープレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 87001381
FMP35 マーカープレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 87001381

マーカープレート

商品レビューを投稿する
乳白
寸法L(mm)35
内容量1袋(100個)注文コード87001381品番FMP35
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。

寸法L(mm)35乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)寸法T(mm)1寸法W(mm)13難燃性UL94V-2特性難燃
注意
※捺印機または油性マジックで、書き込みしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする