ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
マーカープレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
白
乳白
白
寸法L(mm)
50.8
35
38.1
44.5
50.8
63.8
64
89.2
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
87001415
品番
IMP-2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
寸法L(mm)
50.8
色
白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法A(mm)
39.1
寸法T(mm)
0.4
寸法W(mm)
19.3
難燃性
UL94V-2
特性
難燃
注意
※捺印機または油性マジックで、書き込みしてください。