曜日別特売
PBA300F-5-N1 スイッチング電源 PBA シリーズ コーセル 87006963

スイッチング電源 PBA シリーズ

(3件のレビュー)
108日以内出荷返品不可108日以内出荷とは
この商品は定格出力電圧・出力電圧・定格出力電力など64種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格出力電圧(V)
DC5
出力電圧(V)
5
定格出力電力(W)
300
注文コード
87006963
品番
PBA300F-5-N1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ/DC120~350
出力電圧(V)
5
出力電流(A)
60
出力電力(W)
300
出力タイプ
単一
形状
カバー付き/DINレール直付き
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
定格入力電圧(V)
AC85~264 1Φ or DC120~350
定格出力電流(A)
60
冷却方式
強制空冷(ファン内蔵)
容量(W)
300
定格出力電力(W)
300
入力周波数(Hz)
50/60(47~63)
安全規格
UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠
動作表示灯
LED:緑
最大出力電力(W)
300
定格出力電圧(V)
DC5
定格入力効率(%)
ACIN 100/200V:74/77typ
リップルノイズ(mVp-p)
max120(0~50℃)、max160(-20~0℃)
出力リップルノイズ電圧
max120mVp-p(0 ~+50℃)、max160mVp-p(- 20 ~ 0℃)
効率
ACIN 100/200V:74/77typ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87005852
2018-01-04
用途: 製品の生産

通常通りの購入で商品の在庫が無いとの事でしたが、貴社に有り大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 87005852
2017-01-09
用途: 制御盤のDC電源供給
光進産業 様(建設業・工事業)

DINレール取付対応品で、金具やビスを用意したり、穴を開ける必要がなく、現場作業での制御盤改修が非常に、楽に済みました。

対象商品 : 87006017
2017-04-07
用途: LED照明用
株式会社シービーマシンシステム 様(製造業)

安価で性能は問題ないので満足してます。納期も早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする