曜日別特売
PBW15F-12-N1 スイッチング電源 PBW シリーズ コーセル 87008004

スイッチング電源 PBW シリーズPBW15F-12-N1

(2件のレビュー)
108日以内出荷返品不可108日以内出荷とは
この商品は定格出力電圧・出力電圧・内容量など101種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格出力電圧(V)
DC12
出力電圧(V)
12
注文コード
87008004
品番
PBW15F-12-N1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。

入力電圧(V)
AC85~264 1Φ/DC110~370
出力電圧(V)
12
出力電流(A)
(定格電流1)0.7、(定格電流2)1.4
出力電力(W)
16.8、15
出力タイプ
複数
形状
カバー付き/DINレール直付き
仕様
ケースカバー、DINレール取付金具付
質量(g)
235(max)
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
使用温度(℃)
-10~71(ディレーティング有)
定格出力電流(A)
定格電流1:0.7/定格電流2:1.4(± 出力電力の合計は定格出力電力以下でご使用ください)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31×78×85(端子台含まず)[W×H×D]
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷
機能
リモートコントロール(RC):なし
力率
-
定格出力電力(W)
15
保護機能
過電圧保護、過電流保護
入力周波数(Hz)
50/60(47~440)orDC
安全規格
UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠(DC入力時は除く)
突入電流(A)
ACIN 100V:15typ(定格電流1)(コールドスタート時)、ACIN 200V:30typ(定格電流1)(コールドスタート時)
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
入力電流(A)
ACIN 100V:0.4typ(定格電流1)、ACIN 200V:0.2typ(定格電流1)
最大出力電力(W)
16.8
出力電圧可変範囲(V)
9.6~13.2(+V、-V同時可変となります)
定格出力電圧(V)
DC12
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
定格入力効率(%)
ACIN 100/200V:74/77typ(定格電流1)
静的入力変動(mV)
60(max)[±12]/96(max)[+24V参考値]
静的負荷変動(mV)
静的負荷変動1:600(max)[±12]/150(max)[+24V参考値]、静的負荷変動2:750(max)[±12]
リップルノイズ(mVp-p)
定格電圧(V)±12:max120(0~50℃)、max160(-10~0℃)/定格電圧(V)(+24V参考値):max300(0~50℃)、max360(-10~0℃)
経時ドリフト(mV)
48(max)[周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]
起動時間(ms)
200typ(ACIN 100V、Io=100%)[入力再投入間隔1分未満の場合は700typ]
出力電圧確度(V)
11.5~12.5(+V、-V定格電流1)
周囲温度変動(mV)
0~50℃/-10~50℃:120(max)/150(max)[±12]
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、Io=100%)
出力リップルノイズ電圧
定格電圧(V)±12:max120mVp-p(0 ~+50℃)、max160mVp-p(- 10 ~ 0℃)/定格電圧(V)(+24V参考値):max300mVp-p(0 ~+50℃)、max360mVp-p(- 10 ~ 0℃)
効率
ACIN 100/200V:74/77typ(定格電流1)
高調波電流規制
IEC61000-3-2準拠(力率改善回路なし)
雑音端子電圧
FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
定格出力電圧(DC V)
±12(+24としても使用可)
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
±出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)
動作温度範囲(℃)
-10~71
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)
入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)
0.15/0.30(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
過電圧保護(V)
16.8~24
運転表示
LED:緑

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87007977
2017-05-06
用途: オーディオ機器、DACのI/V回路の電源

オーディオ機器、DACのI/V回路の電源として、愛用しています。
スイッチング電源でありながら、大変低ノイズで他の電源のノイズの影響も受け難いです。

電圧は最大で±18Vくらいまで上げられるので、回路の電圧に合わせて容易に調整出来て、大変便利です。

1人が参考にしています
対象商品 : 87007977
2016-05-13
用途: オーディオ機器の電源として

作りも良くコンパクトで、音も良いです。

I/V回路の電源に愛用しています。
新品ではモノタロウが最安値だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする